16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
  • SNホルダー ノガ

    SNホルダー

    ノガ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
    トラスコ品番112-7063全長(mm)145質量(g)44
  • ホルダー シャビーブ

    ホルダー

    シャビーブ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
  • Cホルダー ノガ

    Cホルダー

    ノガ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
    仕様M7×1.0ネジ付色黒質量(g)38最大伸長(mm)135
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • ホルダー B シャビーブ

    ホルダー B

    シャビーブ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。 軸に対して直角の取付も可能
    用途全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用 ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。全長(mm)131.5
  • Lホルダー ノガ

    Lホルダー

    ノガ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    L1ブレードを保持できます。
    全長(mm)142
  • クイックコネクトホルダー ノガ

    クイックコネクトホルダー

    ノガ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RD25(BC2511)内径用カウンターシンク刃と、EX28(EX3001)外径用カウンターシンクを保持します。
    適合BC2511(RD25内径用カウンターシンク)、EX3001(EX28外径用カウンターシンク)を保持可能
  • BRホルダー シャビーブ

    BRホルダー

    シャビーブ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)131.5
  • ホルダー U シャビーブ

    ホルダー U

    シャビーブ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
    用途精密作業の仕上げにお使いいただけます。ホルダーU先端の6角部分が偏芯を利用したチャックになっています。
  • LDホルダー ノガ

    LDホルダー

    ノガ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
    全長(mm)140
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    4日以内出荷
    安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
  • Kホルダー ノガ

    Kホルダー

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
    全長(mm)140
  • Dホルダー ノガ

    Dホルダー

    ノガ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    D50及びD66ブレードを保持します。
    全長(mm)131
  • 重量級ロータドライブホルダー ノガ

    重量級ロータドライブホルダー

    ノガ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    4日以内出荷
    重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
    質量(g)40最大伸長(mm)79
ホルダー