8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
  • SNホルダー ノガ

    SNホルダー

    ノガ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
    全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
  • ホルダー シャビーブ

    ホルダー

    シャビーブ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    28,980税込31,878特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • ホルダー B シャビーブ

    ホルダー B

    シャビーブ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。 軸に対して直角の取付も可能
    用途全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用 ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。全長(mm)131.5
  • Cホルダー ノガ

    Cホルダー

    ノガ
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
    仕様M7×1.0ネジ付質量(g)38最大伸長(mm)135
  • クイックコネクトホルダー ノガ

    クイックコネクトホルダー

    ノガ
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    RD25(BC2511)内径用カウンターシンク刃と、EX28(EX3001)外径用カウンターシンクを保持します。
    適合BC2511(RD25内径用カウンターシンク)、EX3001(EX28外径用カウンターシンク)を保持可能
ホルダー