絞り込み
モジュール(m)
  • 2.5
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1(22)
  • 1.25(4)
  • 1.5(23)
  • 2(17)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 20(9)
  • 30(8)
  • 36(1)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
材質
  • 鋳鉄(6)
  • 黄銅(真鍮)(7)
歯幅(mm)
  • 20(4)
  • 22(8)
  • 24(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(10)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • 青木精密工業(2)
  • 協育歯車(1)
KHK(小原歯車工業)・青木精密工業・協育歯車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1(22)
1.5(23)
2(17)
2.5
3(15)
4(8)
5(6)
6(7)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車材質FC20
ねじれ材質FC200相手条数2
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール2.5 CAC702協育歯車
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2.5歯幅b(mm)24材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール