絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
  • FEC(エフ・イー・シー)(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBブッシュ KHK(小原歯車工業)BBブッシュKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
ドライコートスプレー KHK(小原歯車工業)ドライコートスプレーKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。 乾燥タイプ潤滑剤です。 油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
用途油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所に。使用温度範囲(℃)-60~450内容量(mL)300固体潤滑剤他二硫化モリブデン外観灰黒色乾燥塗膜仕様ドライコートスプレー
SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業)SRT-C ラチェット爪KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C形状T5熱処理高周波焼入れ(爪部)硬度HRC50~60(爪部)角度(°)60(歯)歯面仕上げ切削歯切基準面
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)SSDR DR専用ピニオンKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRT・SRTBラチェット JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C
SVI スプラインボス KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボスKHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
KHK スプラインボス KHK(小原歯車工業)KHK スプラインボスKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプレー KHK(小原歯車工業)KHK スプレーKHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。
品名スーパースプレーグリース使用温度範囲-20~180℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)滴点196℃外観淡黄色グリース状潤滑油固体:有機モリブデン
KHK スプレー KHK(小原歯車工業)KHK スプレーKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
品名ペーストスプレー使用温度範囲-15~200℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)滴点180℃外観灰黒色バター状潤滑油固体:二硫化モリブデン
KHK スプレー KHK(小原歯車工業)KHK スプレーKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
品名ドライコートスプレー使用温度範囲-60~450℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)外観灰黒色乾燥塗膜潤滑油固体:二硫化モリブデン
ペーストスプレー KHK(小原歯車工業)ペーストスプレーKHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。 高荷重ギヤに最適です。 歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。 二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
内容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~200外観灰黒色バター状潤滑油二硫化モリブデン(固体)耐荷重147MPa(1500kg/cm2)仕様ペーストスプレー
ベアリング KHK(小原歯車工業)ベアリングKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)SRT・SRTB ラチェットKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
ARL DR専用スライドレール KHK(小原歯車工業)ARL DR専用スライドレールKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000形状T6
KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコリングレールKHK(小原歯車工業)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
寸法M(mm)M8×1.25圧力角(°)Pa:20°
KHK ラチェット ツメ KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット ツメKHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状T5タイプ
KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業)KHK スプラインジクKHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状T1
KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状S5
オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)オプション品 手回しハンドルKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)約0.068
ルブリケーター KHK(小原歯車工業)ルブリケーターKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業)ヘプコ リングレールギヤKHK(小原歯車工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業)SRS DR専用取付用L型金具KHK(小原歯車工業)
629税込692
1パック(10個)
当日出荷
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個形状T7穴径(Φmm)4.2

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤアクセサリ