絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(2)
出力(kW)
  • 3.7(2)
吐出空気量(L/min)
  • 300~400未満(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(2)
電源電圧(V)
  • AC200(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80~0.95(1)
  • 0.95(2)
0.80~0.95・0.95
騒音値(dB)
  • 50~60未満(2)
50~60未満
タンク容量(L)
  • 10~15未満(2)
10~15未満
種類
  • 低振動(1)
  • 縦型(1)
  • 静音(1)
低振動・縦型・静音
質量(kg)
  • 228
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 132(2)
  • 148(3)
  • 161(2)
  • 172(2)
  • 179(2)
  • 198(2)
  • 215(2)
  • 224(2)
  • 227(2)
  • 305(3)
  • 330(6)
  • 331(3)
  • 350(5)
  • 380(6)
  • 425(4)
幅(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(2)
1000~1500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
3.7(2)
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
869,800税込956,780
1台
31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサードライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。 操作性と耐久性と安全性に優れています。 経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー