絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(2)
  • 日立産機システム(1)
出力(kW)
  • 7.5(3)
吐出空気量(L/min)
  • 800~900未満(3)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70~0.85(3)
  • 0.85(1)
0.70~0.85・0.85
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
50~60未満
タンク容量(L)
  • 60~80未満(2)
  • 200~300未満(1)
60~80未満・200~300未満
質量(kg)
  • 305
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 132(2)
  • 148(3)
  • 161(2)
  • 172(2)
  • 179(2)
  • 198(2)
  • 215(2)
  • 224(2)
  • 227(2)
  • 228(2)
  • 330(6)
  • 331(3)
  • 350(5)
  • 380(6)
  • 425(4)
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(3)
1000~1500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
7.5(3)
パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 日立産機システムパッケージベビコン NEXTseries 無給油式日立産機システム
899,800税込989,780
1台
61日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可関連資料標準仕様表(0.2MB)出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー