絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 三井精機(1)
出力(kW)
  • 15
  • 0.09(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(3)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(10)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(17)
  • 2.2(14)
  • 3.7(25)
  • 5.5(23)
  • 7.5(25)
  • 11(21)
  • 20.2(1)
  • 22(2)
  • 36(1)
  • 37(1)
吐出空気量(L/min)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC200(4)
吐出圧力(MPa)
  • 0.53~0.93(1)
  • 0.69~0.88(2)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.85(1)
0.53~0.93・0.69~0.88・0.70~0.85・0.85
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
50~60未満・60~70未満
タンク容量(L)
  • 80~100未満(2)
  • 200~300未満(1)
80~100未満・200~300未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
  • 467(1)
  • 536(1)
  • 601(1)
467・536・601
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(4)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
1000~1500未満・1500~2000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.45(3)
0.75(10)
1.5(17)
2.2(14)
3.7(25)
5.5(23)
7.5(25)
11(21)
15
22(2)
インバータコンプレッサ 三井精機インバータコンプレッサ三井精機
2,198,000税込2,417,800
1台
75日以内出荷
歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
冷却方式空冷使用冷媒R-407C始動方式インバーター始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵日立産機システム
4,598,000税込5,057,800
1台
76日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)明治機械製作所
1,998,000税込2,197,800
1台
翌々日出荷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
ドライヤ無パッケージコンプレッサ 明治機械製作所ドライヤ無パッケージコンプレッサ明治機械製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW) 低振動で優れた静音設計。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー