絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(16)
  • 明治機械製作所(10)
  • 東芝(2)
  • 三井精機(2)
  • CKD(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出力(kW)
  • 0.75(2)
  • 1.5(3)
  • 2.2(4)
  • 3.7(9)
  • 5.5(6)
  • 7.5(7)
  • 11(4)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(6)
吐出圧力(MPa)
  • 0.69(2)
  • 0.80~0.95(2)
  • 0.83(2)
  • 0.95(4)
  • 1.20~1.40(2)
  • 1.40(5)
  • 1.4(3)
電源電圧(V)
  • AC200(6)
AC200
騒音値(dB)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(2)
50~60未満・60~70未満
タンク容量(L)
  • 10~15未満(6)
  • 30~40未満(9)
10~15未満・30~40未満
種類
  • 低振動(3)
  • 小型(2)
  • 縦型(3)
  • 静音(6)
低振動・小型・縦型・静音
質量(kg)
  • 188(1)
  • 198(2)
  • 224(1)
  • 228(2)
  • 254(1)
  • 331(1)
  • 350(1)
  • 358(1)
  • 364(1)
  • 374(1)
  • 380(1)
  • 401(1)
  • 404(1)
  • 435(1)
  • 441(1)
188・198・224・228・254・331・350・358・364・374・380・401・404・435・441
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(8)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
幅(mm)
  • 500~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(9)
500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(9)
  • 1000~1500未満(6)
500~1000未満・1000~1500未満
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パッケージ型コンプレッサー :「etc」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.75(2)
1.5(3)
2.2(4)
3.7(9)
5.5(6)
7.5(7)
11(4)
一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサー一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤーなしです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式制御方式圧力開閉器式
ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサードライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ富士コンプレッサー
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷
操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。 操作性と耐久性と安全性に優れています。 経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式
コンプレッサ本体(圧縮機) 富士コンプレッサーコンプレッサ本体(圧縮機)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷から121日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 富士コンプレッサー2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載富士コンプレッサー
639,800税込703,780
1台
31日以内出荷
●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
939,800税込1,033,780
1台
31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,998,000税込2,197,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,598,000税込2,857,800
1台
31日以内出荷
防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)617最高使用圧力1.4MPa消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)3/4周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
649,800税込714,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,398,000税込1,537,800
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ
インバータ搭載パッケージ形コンプレッサー 富士コンプレッサーインバータ搭載パッケージ形コンプレッサー富士コンプレッサー
2,998,000税込3,297,800
1台
121日以内出荷
インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT概略質量(kg)430最高使用圧力1.4MPa回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー