「出力(kW)」から絞り込む
エンジンコンプレッサーデンヨー61日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型電流(A)130/136燃料軽油乾燥質量(kg)580燃料タンク容量(L)62相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)61/64エンジン型式クボタV2203-K3A出力(kVA)13/15排出ガス対策型第3次
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
圧縮機本体富士コンプレッサー税込¥186,780~¥169,800~