絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • フクハラ(1)
  • コンヨ(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.55(1)
  • 0.65(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(4)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
50未満・50~100未満・100~200未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.78(1)
  • 0.80(2)
  • 0.8(1)
  • 0.98(1)
0.69~0.88・0.78・0.80・0.8・0.98
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 軽量(1)
  • 静音(3)
軽量・静音
質量(kg)
  • 21
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(4)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
静音オイルレスエアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)静音オイルレスエアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズコンヨ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
コンプレッサー SIGNET(シグネット)コンプレッサーSIGNET(シグネット)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
低騒音。 軽量。 オイルレス。 アルミ製タンクでさびにくい。
種類低騒音、軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570電動機(HP)(出力)1空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田オイルフリー電動機直結タイプアネスト岩田
149,000税込163,900
1台
3日以内出荷
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー