絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
  • SK11(1)
  • PROSTYLE(1)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(3)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 1(1)
  • 1.045(1)
  • 1.5(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.78(1)
  • 0.80(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(2)
0.60~0.80・0.78・0.80・0.80~1.00・0.98・1.00
騒音値(dB)
  • 70~80未満(3)
70~80未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 45
  • 0.7(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 21(4)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(4)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(3件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.4MB)
オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLEオイルレスエアーコンプレッサーPROSTYLE
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
ベルト式エアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)ベルト式エアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー