絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(2)
  • アネスト岩田(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • SK11(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(1)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.5~0.65(1)
  • 0.70(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.83(1)
  • 1.00(2)
0.5~0.65・0.70・0.80~1.00・0.83・1.00
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
種類
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
小型・軽量
質量(kg)
  • 60
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 21(4)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(4)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(4)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.41MB)
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シーサイレントエアーコンプレッサアイ・エイ・シー
449,800税込494,780
1個
53日以内出荷
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー