絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(2)
  • アイ・エイ・シー(1)
電源電圧(V)
  • AC100/110(2)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.45(1)
  • 0.75(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
50~100未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.50~0.70(1)
  • 0.78(2)
  • 0.7845(2)
  • 0.93(1)
  • 0.9316(1)
  • 0.98(1)
  • 0.9807(1)
0.50~0.70・0.78・0.7845・0.93・0.9316・0.98・0.9807
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
  • 68
  • 0.7(2)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 21(4)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(4)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100/110(2)
AC100(2)
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式) 明治機械製作所圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)明治機械製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)明治機械製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GHO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
679,800税込747,780
1個
52日以内出荷

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー