絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(7)
電源電圧(V)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(3)
出力(kW)
  • 2.2(4)
  • 3.7(6)
  • 4.8(1)
  • 5.5(3)
  • 6.3(1)
  • 6.6(1)
  • 7.5(3)
  • 7.7(1)
  • 11(1)
  • 13.4(1)
  • 15(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(4)
吐出空気量(L/min)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(5)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(4)
  • 1000~2000未満(1)
200~300未満・300~400未満・500~600未満・700~800未満・1000~2000未満
吐出圧力(MPa)
  • 1.40
  • 0.5(6)
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(9)
  • 0.70(8)
  • 0.78(19)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(32)
  • 0.8(15)
  • 0.80~1.00(17)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(14)
  • 0.95(15)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 4.4(7)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(2)
70~80未満
質量(kg)
  • 198(2)
  • 203(1)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 235(2)
  • 282(1)
  • 288(1)
  • 305(1)
  • 324(1)
  • 325(1)
  • 332(1)
  • 343(1)
  • 356(1)
  • 365(1)
  • 372(1)
  • 375(1)
  • 412(1)
  • 413(1)
  • 424(1)
  • 465(1)
198・203・215・220・235・282・288・305・324・325・332・343・356・365・372・375・412・413・424・465・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(4)
  • 2000~2500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(7)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(1)
1000~1500未満・1500~2000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200(1)
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー 富士コンプレッサーインバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー富士コンプレッサー
929,800税込1,022,780
1台
121日以内出荷
インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT電動機三相モートル
中圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー中圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
799,800税込879,780
1台
21日以内出荷から61日以内出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
779,800税込857,780
1台
121日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,498,000税込1,647,800
1台
21日以内出荷から61日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー汎用空冷二段圧縮コンプレッサ富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉式空気圧縮方式空冷二段圧縮
2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷
●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー