絞り込み
ブランド
  • MTO
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(9)
  • アイ・エイ・シー(8)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
電源電圧(V)
  • AC100(6)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(6)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(4)
50~100未満・100~200未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.80(4)
  • 1.30(2)
0.80・1.30
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
22・24・28・30・36・39
幅(mm)
  • 500~1000未満(6)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(6)
500未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(6)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(6)
静音オイルレスコンプレッサー 30L MTO静音オイルレスコンプレッサー 30LMTO
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計スタンダードタイプ運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスの簡単なオイルレス仕様作業環境に配慮した静音設計空気の充填が早いツインシリンダーを採用水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
ツールワゴンコンプレッサー 30L MTOツールワゴンコンプレッサー 30LMTO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
タンク容量30L 静音設計スタンダードタイプ運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスの簡単なオイルレス仕様作業環境に配慮した静音設計空気の充填が早いツインシリンダーを採用水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1.3Mpa オイルレスコンプレッサー MTO1.3Mpa オイルレスコンプレッサーMTO
95,980税込105,578
1台
欠品中
最高使用圧力1.3Mpa2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル運転時騒音75dB 滅音省エネタイプメンテナンスの容易なオイルレス仕様余裕のタンク容量38L高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用
電流(A)10.5/13消費電力(W)930/1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×340×695最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO静音オイルレスコンプレッサー 24LMTO
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計精悍なブラックボディ運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスが簡単なオイルレス仕様クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付きツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
ツールワゴンコンプレッサー 24L MTOツールワゴンコンプレッサー 24LMTO
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計精悍なブラックボディ仕様ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスが簡単なオイルレス仕様クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付きツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
縦型省スペースコンプレッサー MTO縦型省スペースコンプレッサーMTO
84,980税込93,478
1台
欠品中
設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用快適な作業性を提供する38Lタンクを装備メンテナンスの容易なオイルレス仕様水抜きレギュレーター付き作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
電流(A)9.5/11.5消費電力(W)900/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×455×870最高圧到達時間290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー