絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • マキタ(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • JUN-AIR(3)
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~60未満(2)
  • 80~100未満(4)
出力(kW)
  • 0.75(3)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 3.4(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.32(1)
  • 0.78(2)
  • 0.8(1)
  • 0.95(6)
  • 2.5(2)
  • 4.4(1)
0.32・0.78・0.8・0.95・2.5・4.4
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(1)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 3.5(1)
  • 13.5(1)
  • 15.8(2)
  • 22(1)
  • 86(2)
  • 117(1)
  • 137(1)
  • 151(2)
3.5・13.5・15.8・22・86・117・137・151
幅(mm)
  • 500未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
500未満・1000~1500未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF取扱説明書(0.58MB)
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
8日以内出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
73,500税込80,850
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
377,000税込414,700
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34取扱説明書(2.34MB)
AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-70
AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-69
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-67
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L) エスコ2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L)エスコ
593,000税込652,300
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)型番FP-22M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1000rpmアズワン品番64-2195-08
1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L) エスコ1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)エスコ
492,000税込541,200
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。幅(mm)1010高さ(mm)847奥行(mm)515型番FP-15M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1160rpmアズワン品番64-7817-71

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー