絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • マキタ(9)
  • アイ・エイ・シー(8)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • JUN-AIR(3)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(2)
  • 10~15未満(2)
  • 15~20未満(4)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 4.5(1)
  • 6.0(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
100~200未満・200~300未満・300~400未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.80(1)
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
0.7・0.70・0.80・3.2・3.8・4.2
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
50~60未満・60~70未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(2)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 13(1)
  • 19.2(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 82(1)
  • 83(1)
13・19.2・50・65・75・82・83
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(3)
500~1000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
プロ用小型コンプレッサー 精和産業プロ用小型コンプレッサー精和産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
プロ用小型コンプレッサーアルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ印刷工場など連続運転に最適!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少◆オイルミスト極小
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆スローダウン機能付き◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
モーター式コンプレッサー 精和産業モーター式コンプレッサー精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
モーターエンジン・コンパクトタイプ自動車修理工場に最適!◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース◆移動性・作業性抜群!◆双胴タンクで移動性が良い軽便式◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
ハンディコンプレッサー 精和産業ハンディコンプレッサー精和産業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並みロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 11L 精和産業エンジンコンプレッサー 11L精和産業
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ国内最軽量・小型2PSコンプレッサー◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作ですシリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプらくらく引けるリコイル余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
出張作業用コンプレッサ防音型 精和産業出張作業用コンプレッサ防音型精和産業
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類防音

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー