絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(19)
  • 明治機械製作所(15)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • 東芝(2)
  • フローバル(2)
電源電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(10)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(2)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~60未満(1)
  • 60~80未満(6)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(3)
  • 600~700未満(1)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(6)
  • 1.5(3)
  • 2.2(3)
  • 3.7(3)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(3)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 29.6(1)
  • 30(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式その他(1)
  • 潤滑方式オイルレス(9)
  • 潤滑方式給油式(4)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000以上(1)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000以上
吐出圧力(MPa)
  • 0.2~1.4(1)
  • 0.50~0.70(1)
  • 0.55~0.70(1)
  • 0.60~0.70(1)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.80~1.00(7)
  • 1.00(2)
  • 1.15~1.40(3)
0.2~1.4・0.50~0.70・0.55~0.70・0.60~0.70・0.60~0.80・0.69~0.88・0.70~0.85・0.80~1.00・1.00・1.15~1.40
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 静音(2)
静音
質量(kg)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 80(2)
  • 115(2)
  • 127(1)
  • 154(2)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 187(2)
  • 200(1)
  • 217(1)
  • 230(2)
  • 244(1)
  • 245(2)
  • 286(2)
  • 288(2)
  • 335(2)
  • 340(2)
21・22・24・25・80・115・127・154・160・165・187・200・217・230・244・245・286・288・335・340・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(8)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(4)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
奥行(mm)
  • 500未満(12)
  • 500~1000未満(8)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(11)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC200(10)
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ) アネスト岩田出張作業用コンプレッサ軽便タイプ(レシプロ)アネスト岩田
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動 アネスト岩田タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動アネスト岩田
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種別空冷ガソリン エンジン形式L372-14騒音値(dB(A)/7m)78(75)
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
タンクマウントコンプレッサー アネスト岩田タンクマウントコンプレッサーアネスト岩田
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田オイルフリー電動機直結タイプアネスト岩田
149,000税込163,900
1台
3日以内出荷
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
空気タンク 600L アネスト岩田空気タンク 600Lアネスト岩田
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
アタプタパッキン アネスト岩田アタプタパッキンアネスト岩田
699税込769
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ タンクマウントアネスト岩田(5件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
4,198,000税込4,617,800
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント用圧縮機のみ アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント用圧縮機のみアネスト岩田
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーレシプロコンプレッサアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
軽便形コンプレッサ 1.5KW アネスト岩田軽便形コンプレッサ 1.5KWアネスト岩田
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)アネスト岩田
879,800税込967,780
1台
3日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hzアネスト岩田
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー