絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(9)
  • アイ・エイ・シー(8)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • JUN-AIR(3)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
出力(kW)
  • 1.12(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
50~100未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
0.78
騒音値(dB)
  • 90~100未満(1)
90~100未満
質量(kg)
  • 9.5(1)
9.5
幅(mm)
  • 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業エアコンプレッサー ぴんこん日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー