絞り込み
ブランド
  • SMC(1)
  • KENOH(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
  • 2.0(1)
質量(kg)
  • 10
  • 4.8(2)
  • 7.5(2)
  • 10.3(1)
  • 11.9(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 45(3)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 116(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMCVBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアー補助タンク KENOHエアー補助タンクKENOH
14,980税込16,478
1台
53日以内出荷
エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
エアータンク