絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(1)
タンク容量(L)
  • 200~300未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 1.08(1)
質量(kg)
  • 116
  • 4.8(2)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11.9(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 45(3)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
200~300未満(1)
空気タンク 明治機械製作所空気タンク明治機械製作所
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)1.08常用使用圧力(MPa)0.98取扱説明書(0.75MB)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
エアータンク