絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(7)
  • SK11(2)
  • 三井精機(1)
  • ギガ・セレクション(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(4)
  • 60~80未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000以上(1)
吐出圧力(MPa)
  • 1.00
  • 0.78(3)
  • 0.80(3)
  • 0.8(2)
  • 0.88(1)
  • 0.89(1)
  • 0.93(3)
  • 0.98(4)
  • 0.99(1)
  • 1.0(1)
  • 1.08(3)
  • 1.40(3)
  • 1.4(1)
  • 1.47(2)
  • 2.0(1)
  • 2.94(1)
  • 4.3(1)
質量(kg)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 149(1)
  • 150(1)
  • 177(1)
  • 270(1)
  • 284(1)
  • 315(1)
  • 330(1)
  • 339(1)
  • 367(1)
  • 424(1)
  • 440(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
30~40未満(4)
100~200未満(2)
200~300未満(2)
400~500未満(2)
500~600未満(1)
600~700未満(2)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(1)
1000以上(1)
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
エアータンク SK11エアータンクSK11(17件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
ステンレス製空気タンク 65L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 65Lアネスト岩田
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511質量(kg)45タンク容量(L)65最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1/2ストップバルブ空気取入口Rc1/2
ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 39Lアネスト岩田
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田コンプレッサ用補助タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
レシーバタンク ギガ・セレクションレシーバタンクギガ・セレクション
329,800税込362,780
1台
32日以内出荷から62日以内出荷
材質(タンク)スチール関連資料(1.25MB)
レシーバータンク 三井精機レシーバータンク三井精機
299,800税込329,780
1台
35日以内出荷
付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ材質SS400/SM490A最高使用圧力(MPa)1塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
ステンレス製空気タンク 250L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 250Lアネスト岩田
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499質量(kg)140タンク容量(L)250最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ステンレス製空気タンク 160L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 160Lアネスト岩田
559,800税込615,780
1台
30日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481質量(kg)100タンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 100Lアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
エアータンク