絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(9)
  • 日立産機システム(5)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • DEEN.J(3)
  • マキタ(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • EARTH MAN(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オリオン機械(1)
  • 三井精機(1)
  • フローバル(1)
  • KENOH(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
  • WIZ'A(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 1.00(2)
質量(kg)
  • 5.7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.3(1)
  • 13.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
20~30未満(3)
30~40未満(3)
エアータンク SK11エアータンクSK11(17件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
アルミ補助エアータンク SK11アルミ補助エアータンクSK11
18,800税込20,680
1台
翌々日出荷
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ,鉄,樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
補助エアータンク SK11補助エアータンクSK11
12,800税込14,080
1台
翌々日出荷
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄,樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
エアータンク