絞り込み
ブランド
  • オリオン機械(1)
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 1.28(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.1~0.6(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
15~20未満
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
質量(kg)
  • 115
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 4.25(2)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 41(2)
  • 53(3)
  • 70(2)
種類
  • 小型(1)
小型
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.09(1)
1.28(1)
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器