アフタークーラ(空冷式)日立産機システム11日以内出荷
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)入口空気圧力(MPa)0.93