絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • オリオン機械(1)
  • 富士造機(1)
出力(kW)
  • 2.2
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(2)
  • 0.105(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 3.7(7)
  • 5.5(6)
  • 7.5(6)
  • 11(4)
電源電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.83(1)
  • 0.93(2)
  • 1.4(1)
  • 1.40(1)
0.83・0.93・1.4・1.40
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • なし(2)
5未満・なし
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
  • 31(1)
  • 41.5(1)
  • 980(1)
31・41.5・980
種類
  • 静音(1)
静音
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(6)
1.5(5)
2.2
3.7(7)
5.5(6)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
389,800税込428,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段潤滑方式無給油式
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
フジ 圧縮減容機 富士造機フジ 圧縮減容機富士造機
3,898,000税込4,287,800
1台
120日以内出荷
廃棄物を効率よく圧縮減容します。 倉庫工場向け強力油圧方式です。 投入口安全センサー付です。 結束はPPバンド(オプションにて市販ロープ)です。 バンド及び梱包物の取り出しが簡単です。
用途紙、フィルムなどの圧縮梱包に
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式日立産機システム
285,900税込314,490
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システムオイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式日立産機システム
285,900税込314,490
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
圧縮機本体 明治機械製作所圧縮機本体明治機械製作所
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
吐出空気量(L/min)240定格出力(kW[PS])2.2(3)質量(kg)41.5溝数1運転方式連続・断続運転式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.93(9.5)回転速度650mm-1溝の形B管径(吐出)Rp3/4プーリ外径(mm)341
圧縮機本体 明治機械製作所圧縮機本体明治機械製作所
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。
種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器