絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(1)
  • SK11(241)
  • 富士コンプレッサー(69)
  • アネスト岩田(20)
  • オリオン機械(13)
  • EARTH MAN(12)
  • マキタ(10)
  • パオック(9)
  • 日東工器(4)
  • 明治機械製作所(3)
  • ノーブランド(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • Power sonic(1)
  • 洲本整備機(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 富士造機(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出力(kW)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3.7(2)
電源電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(5)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.69(1)
  • 0.93(5)
  • 0.98(1)
  • 1.00(6)
  • 1.37(1)
  • 1.57(2)
  • 1.60(3)
タンク容量(L)
  • なし(2)
なし
質量(kg)
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.55(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 4.25(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 28(2)
  • 41(2)
  • 53(2)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・13・14・17・28・41・53・質量(kg)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
1.5(2)
2.2(2)
3.7(2)
ベビコン用フィルター 日立産機システムベビコン用フィルター日立産機システム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
吸込ろ過器詰め物 日立産機システム吸込ろ過器詰め物日立産機システム(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システムベビコン用スイコミロカキツメモノ日立産機システム
2,798税込3,078
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システムベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)日立産機システム(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
エレメント(クランク室フィルタ) 日立産機システムエレメント(クランク室フィルタ)日立産機システム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
ベビコン用エレメント 日立産機システムベビコン用エレメント日立産機システム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
27,980税込30,778
1個
予約販売
用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
9,998税込10,998
1個
予約販売
用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システムベビコン用防じんフィルタ日立産機システム(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
減圧弁 日立産機システム減圧弁日立産機システム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から5日以内出荷
常時一定の圧力を保ちます。
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
8,798税込9,678
1個
当日出荷
用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用サクション(吸込み)フィルター
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システムセパレーターエレメント交換レンチ日立産機システム
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システムセパレーターエレメント(カクリング付)日立産機システム
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
吸込みロカキツメモノ 日立産機システム吸込みロカキツメモノ日立産機システム
5,490税込6,039
1セット(5枚)
当日出荷
用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
エアーコントロールセット 日立産機システムエアーコントロールセット日立産機システム
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
活性炭フィルター 日立産機システム活性炭フィルター日立産機システム
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ日立産機システム(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器
給油口Oリング 日立産機システム給油口Oリング日立産機システム
489税込538
1個
5日以内出荷
用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品 日立産機システム給油式ベビコン5.5U-9.5VD 5 用部品日立産機システム
4,198税込4,618
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
適合5.5U-9.5VD 5
セパレーターエレメント 日立産機システムセパレーターエレメント日立産機システム
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR用セパレーターエレメント
サクションフィルターエレメント 日立産機システムサクションフィルターエレメント日立産機システム
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
用途【適合機種】OSP-37VAG1・OSP-37VARG1・OSP-37F5AG1・OSP-37F5ARG1・OSP-37F6AG1・OSP-37F6ARG1
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7使用流体圧縮空気配管接続口径Rc1出口油分濃度(wt ppm)0.01質量(kg)2.1面間距離L(mm)130全長(mm)364最高使用圧力1.57MPa
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7使用流体圧縮空気配管接続口径Rc1ろ過度(μm)1捕集効率(%)99質量(kg)2.1面間距離L(mm)130全長(mm)290.5最高使用圧力1.57MPa
エアフィルター(活性炭フィルター) 日立産機システムエアフィルター(活性炭フィルター)日立産機システム
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システムエアフィルター(ミクロミストフィルター)日立産機システム
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
アフタークーラ(空冷式) 日立産機システムアフタークーラ(空冷式)日立産機システム
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。 高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。 オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。 空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)入口空気圧力(MPa)0.93
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
給油式ベビコン  圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム給油式ベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ日立産機システム(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。
オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システムオイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ日立産機システム
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ日立産機システム
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
オイルセパレータカクリング 日立産機システムオイルセパレータカクリング日立産機システム
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器