絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(982)
  • 日東工器(313)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(82)
  • BeHAUS(80)
  • NAC(長堀工業)(73)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ダイセン(49)
  • ジョプラックス(38)
  • ヤマトエンジニアリング(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • H&H(18)
  • ニューマシン(17)
  • フローバル(16)
  • アソー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オス接続規格 = ISO 6150 B-12メーカーシリーズ = 023S接続タイプ = ネジ材料 = 亜鉛めっき鋼
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メス接続規格 = ISO 6150 B-12メーカーシリーズ = 023S接続タイプ = ネジ材料 = 亜鉛めっき鋼
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メス接続規格 = 英国メーカーシリーズ = CP19接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルプレートスチール
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = BSPT 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オス接続規格 = 英国メーカーシリーズ = CP19接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルプレートスチール
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70216接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70216接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70216接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
22,980税込25,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 12mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Single Banjo R1/4in., 8 mm RS PROSingle Banjo R1/4in., 8 mmRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/4in., 10 mm RS PROSingle Banjo R1/4in., 10 mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/8in., 6 mm RS PROSingle Banjo R1/8in., 6 mmRS PRO
6,098税込6,708
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
Single Banjo R1/8in., 8 mm RS PROSingle Banjo R1/8in., 8 mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/4in., 6 mm RS PROSingle Banjo R1/4in., 6 mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/8in., 4 mm RS PROSingle Banjo R1/8in., 4 mmRS PRO
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6.35mm材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 単三電池接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 9.5mm材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = AA接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6.35mm材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 9.5mm材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = Rp 1/4メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = メスネジ規格 = Rp最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS PRO V8
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = Rp 3/8 メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = メスネジ規格 = Rp最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケットメーカーシリーズ = 単三電池接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングは、ほとんどの圧縮空気用途で安全な接続を実現します。G 規格 1/4 インチオスねじ付きのシングルシャットオフカップリングです。対応するメスコネクタのカラーを引っ張って、ホースやエア工具にすばやく取り付けられる PCL 製の継手が用意されています。バヨネットヘッドによる確実な接続により、誤脱落を防止しています。 Instantair アダプタは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性に優れています。最高の効率を実現するように設計されており、確実なシールにより漏れが発生しません。カップリングは最大圧力 35 bar 、最高温度 +100 . C 、最低温度 -20 . C まで作動します 圧縮空気は、暖房、換気、空調( HVAC )制御システム、サンドブラスト、射出成形など、さまざまな産業用途で使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/4 インチねじ接続 .オスねじ . PCL ブランドのカップリングはクイックリリースです .オスカップリング .バヨネットヘッドにより誤脱落を防止 .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .亜鉛メッキ鋼は腐食に強い .公称内径 5.6 mm .メーカーシリーズ AA . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = Rp 1/4メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 単三電池接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = メスネジ規格 = Rp最高使用圧力 = 35バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃RS PRO 8
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 単三電池接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケットメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = PCLスレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = AC接続タイプ = ネジ材料 = スチールネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 17バール仕上げ = 亜鉛めっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃バヨネットカップリング. すべてのカップリングは単一のシャットオフタイプで、バヨネットタイプで確実に接続します。 バヨネットヘッドにより、誤脱落を防止します。 このアダプタとカップリングは、ほとんどの固定空気用途に最適です。最大動作圧力35 bar
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = QM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきQタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = QM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきQタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = QF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = G最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきQタイプメスクローカップリング. Qタイプメスクローカップリングは誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されており、中高圧圧縮空気用途に最適です。 このメスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 3/4メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1/2メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきQタイプメスNPTねじクローカップリング. QタイプメスNPTクローカップリングには誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。 メスNPTクローカップリングは亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 3/4オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1/2オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410スレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 27接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっき動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = 27接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっきシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +100℃シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー