カプラーヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
隣接する結束物同士の固定に最適配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。
材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3