絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(307)
  • 神保電器(283)
  • 明工社(192)
  • アメリカン電機(56)
  • 東芝ライテック(49)
  • 河村電器産業(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • ELPA(18)
  • パナソニックEWエンジニアリング(11)
  • サンワサプライ(8)
  • カナレ電気(7)
  • オーム電機(5)
  • パナソニック電工(5)
  • JAPPY(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • スタックスツールス(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 第一通商(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(16)
コンセント形状
2P 20A 125V(1)
コンセント形状
2P 20A 250V(1)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V(1)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V(2)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(4)
コンセント形状
その他(8)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(11)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(1)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(3)
コンセント個数
  • 1(28)
  • 2(18)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(1)
種類
  • 埋込コンセント(44)
  • 露出コンセント(5)
形状
  • 平刃タイプ(34)
  • 引掛タイプ(5)
  • 抜止タイプ(8)
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
定格電流(A)
  • 15(39)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 60(1)
15・20・30・60
定格電圧(V)
  • 125(39)
  • 250(10)
125・250
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(16)
3P 15A 250V
3P 15A 250V(1)
(引掛形)3P 20A 250V
(引掛形)3P 20A 250V(1)
(引掛形)接地2P 15A 125V
(引掛形)接地2P 15A 125V(2)
(抜止形)2P 15A 125V
(抜止形)2P 15A 125V(4)
その他
その他(8)
接地2P 15A 125V
接地2P 15A 125V(11)
接地2P 15A 250V
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 125V
接地2P 20A 125V(1)
接地2P 20A 250V
接地2P 20A 250V(3)
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)エスコ(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
コンセント (埋め込み) エスココンセント (埋め込み)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
コンセント個数1コード長さ(m)1.5プラグ2Pサイズ(mm)47×44×26.8
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Bコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
線径Φ1.6x幅34mm 短リード線(5個入) エスコ線径Φ1.6x幅34mm 短リード線(5個入)エスコ
220税込242
1袋
翌日出荷
線径(Φmm)1.6アズワン品番64-7953-32幅×長さ(mm)34×16
250V/20A コンセント(2P) エスコ250V/20A コンセント(2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-10コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V関連資料仕様(0.28MB) 図面(0.14MB)
125V/15A 埋込コンセント(1口) エスコ125V/15A 埋込コンセント(1口)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-101コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-471コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.2MB) 仕様(0.44MB)
125V/15A 埋込コンセント (2口) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-461コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V関連資料図面(0.2MB) 仕様(0.51MB)
250V/15A 埋込コンセント(3P) エスコ250V/15A 埋込コンセント(3P)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940BZ-53コンセント個数1コンセント形状3P 15A 250V関連資料仕様(0.22MB) 図面(0.06MB)
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込コンセント (2口/接地付き) エスコ埋込コンセント (2口/接地付き)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
絶縁枠。
極数接地2P×2個定格容量15A・125Vサイズ(mm)50.1×110適合電線径(Φmm)1.6・2.0 (銅)単線専用
コンセント(2クチ・抜け止め) エスココンセント(2クチ・抜け止め)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
抜け止め接地ダブルコンセント。ML端子(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。【商品説明】をご参照下さい。)接地分離形。速結式ねじなし端子構造。RoHS対応品。
定格容量15A 125Vサイズ(mm)46×112適合電線径(Φmm)1.6・2.0RoHS指令(10物質対応)対応
盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ エスコ盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじアズワン品番68-1855-32
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09関連資料(0.14MB) (0.08MB)
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-06
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-04関連資料(0.16MB) (0.32MB)
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
埋込みコンセント(接地2P) エスコ埋込みコンセント(接地2P)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アース付 125V/15Aエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)種類埋込定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式差込口1個アズワン品番64-7953-27
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個アズワン品番64-7953-25関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
線径Φ1.6x幅11mm 短リード線(5個入) エスコ線径Φ1.6x幅11mm 短リード線(5個入)エスコ
180税込198
1袋
翌日出荷
線径(Φmm)1.6アズワン品番64-7953-31幅×長さ(mm)11×16
アースターミナル (フラットガタ) エスコアースターミナル (フラットガタ)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×29×22.7(H)関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.24MB)
250V/20A 埋込コンセント(3P) エスコ250V/20A 埋込コンセント(3P)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
125V/15A 埋込コンセント(接地2P) エスコ125V/15A 埋込コンセント(接地2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CL-13コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
アースターミナル エスコアースターミナルエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-202寸法(mm)22.7×44×29.5
アースターミナル(フラット型) エスコアースターミナル(フラット型)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-201寸法(mm)22.7×44×29
250V/15A 埋込コンセント(接地付) エスコ250V/15A 埋込コンセント(接地付)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-139コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V
250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ250V/20A 埋込コンセント(接地付)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-138コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-137コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ250V/20A 埋込コンセント(接地付)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-136コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
125V/20A 埋込コンセント(15A・20A兼用) エスコ125V/20A 埋込コンセント(15A・20A兼用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-131コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

埋込コンセント