絞り込み
コンセント個数
定格電流(A)
2.4・6・10・15・20・30・50
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 露出コンセント

227件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
予約販売
極数接地3P定格電圧(V)200種別E付
接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社接地ダブルコンセント アースターミナル付明工社(3件のレビュー)
609税込670
1個
予約販売
RoHS指令適合製品です。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7952質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント 明工社接地ダブルコンセント明工社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
家具用ミニスイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニスイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
家具用コンセント2個口 ELPA家具用コンセント2個口ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
露出 シングルコンセント 明工社露出 シングルコンセント明工社(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付きオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.15MB)
トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
組替式USBコンセント ノア[照明]組替式USBコンセントノア[照明]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
長さ(mm)50.6幅(mm)44厚さ(mm)22.7タイプA種類埋込USBコンセント TypeAコンセント形状USB定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4(MAX)口数1
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数2
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
露出形アースターミナル付接地シングルコンセント 神保電器露出形アースターミナル付接地シングルコンセント神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
引掛コンセント接地2P 明工社引掛コンセント接地2P明工社
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地2P種類露出コンセント形状引掛タイプ
アース付角形ダブルコンセント 東芝ライテックアース付角形ダブルコンセント東芝ライテック
569税込626
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125V兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
角形ダブルコンセント 東芝ライテック角形ダブルコンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1結線方式巻締端子式
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
419税込461
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
6形フィードイン黒ねじ 東芝ライテック6形フィードイン黒ねじ東芝ライテック
999税込1,099
1個
翌々日出荷
家具用スイッチ付コンセント2個口 ELPA家具用スイッチ付コンセント2個口ELPA
1,992税込2,191
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
角型トリプルコンセント ELPA角型トリプルコンセントELPA
649税込714
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15本体質量(g)38コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
接地3P 50A コンセント 明工社接地3P 50A コンセント明工社(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)50コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A250Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
6形エンドキャップ黒ねじ 東芝ライテック6形エンドキャップ黒ねじ東芝ライテック
169税込186
1個
翌々日出荷
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]エスコ
1,790税込1,969
1個(1式)
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 標準タイプTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。種類露出極数2P定格電圧(V)125
マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250VPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
はめ込みコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
当日出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込みコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
薄型コンセント ELPA薄型コンセントELPA
399税込439
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
125V/15A 機器用接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-94コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.32MB)
2P 20A 角形コンセント(黒) 明工社2P 20A 角形コンセント(黒)明工社(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アース付角形コンセント 東芝ライテックアース付角形コンセント東芝ライテック
369税込406
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 オーム電機ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付オーム電機
2,898税込3,188
1組
翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ 文字が見やすい大型液晶リモコン 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.35MB)
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1箱(5個)
4日以内出荷
リファインシリーズ薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

露出コンセント