「コンセント形状」から絞り込む
常設露出コンセントTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から翌々日出荷
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズTERADA(寺田電機製作所)4日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。
各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
マルチフロアコンセント器具TERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
SRRシリーズ、SSSシリーズ器具ブロック
バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
LTF用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付けることが可能です。
プラグ収納シルバーメタリックTERADA(寺田電機製作所)翌日出荷
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
ボックス+プレート ブラックTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から59日以内出荷
SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
スマートコンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
バリアフリー対応コンセント CECシリーズTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:165角フロアパネル1枚、床高:37mm or 50mmに施工可能です。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:□90、床高:75mmより施工可能です。
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
SRRシリーズ器具ブロック
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から59日以内出荷
SBBシリーズ器具ブロック
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から14日以内出荷
LTFシリーズ器具ブロック
マルチフロアコンセントTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。使用環境に合わせてプレートの開閉向きを変更が可能です。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
コンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
プラグ収納コンセントTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷から59日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
フロアコンセントプレート器具TERADA(寺田電機製作所)4日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズTERADA(寺田電機製作所)4日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
専用浅型ボックスTERADA(寺田電機製作所)121日以内出荷
仕様アウトレットボックス:LSF00000、塗代カバー:不要(LSF00000をご使用の場合のみ)床面高さ(mm)50以上開口寸法(mm)床面:Φ105取付ピッチ(mm)89
ボックス+カギ付きプレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mm(仕上材含まず)に施工可能です。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)59日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)税込¥4,948~¥4,498~