「定格電圧(V)」から絞り込む
コスモシリーズワイド21 防気カバーPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動定格3A100VACタイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形配線方式3線式/4線式定格電圧(V)AC100
アドバンス熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125消費電力(W)0.6定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100色ホワイト仕様明るさセンサ付取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100色マットブラック取付場所壁使用場所内玄関負荷容量1.2A 100V AC消費電力(W)0.05開閉100000回検知方式熱線レベル変化分検知適合ボックス1コ用スイッチボックス適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用使用周囲温度(℃)-10~40接触仕様半導体スイッチ方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)1200検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知範囲160°以上検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)当日出荷
定格電圧(V)AC100色ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
アドバンスSトイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
用途トイレ定格電圧(V)100仕様換気扇連動用明るさセンサ付適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)100タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイトPanasonic(パナソニック)欠品中
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
『電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
調光器神保電器税込¥13,178~¥11,980~