18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格から絞り込む
フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットランプPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷
タイプ電圧検知型
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回路方式a接点種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
フルカラー埋込押釦(片切) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込押釦(片切)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
回路方式a接点その他負荷名表示ができます。種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
非常用埋込押釦(両切) Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦(両切)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
押釦 Panasonic(パナソニック)押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式引締端子式
フルカラーネーム押釦(b接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(b接点)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
回路方式b接点その他負荷名表示ができます。種別常閉形定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式リード線式
押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込パイロットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプ電流検知型定格電圧(V)300結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ本体Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920 Panasonic(パナソニック)埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格30V 0.1A
防雨埋込押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)防雨埋込押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格15A 300VタイプC(片切・3路両用)結線方式ねじなし端子式
フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格12V 30mA
MLパイロットランプ100V用 明工社MLパイロットランプ100V用明工社(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
定格100V適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
押しスイッチ