2ページ目: 押しスイッチ

90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格から絞り込む
パイロットランプ電流検知形 4A用 神保電器パイロットランプ電流検知形 4A用神保電器
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
電流(A)4電圧(V)300適合負荷(100V)10~400W、(200V)20~800Wアズワン品番64-9695-50
非常用押ボタン 東芝ライテック非常用押ボタン東芝ライテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
MLパイロットランプ100V用 明工社MLパイロットランプ100V用明工社(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
定格100V適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 神保電器パイロットランプ神保電器
659税込725
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
幅(mm)【取付枠】28タイプ電圧検知形全幅(mm)44.2全高(mm)22.7埋め込み深さ(mm)21.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
アダプタキット 神保電器アダプタキット神保電器
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
関連資料(0.05MB)
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ9回路Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ12回路Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5291アズワン品番65-7839-06
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●回路:単極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2850アズワン品番65-7810-16
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5312アズワン品番65-7832-69
非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤 シュナイダーエレクトリック非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
UL、CSASchneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するにはMPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133アズワン品番65-7818-08
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャのコマンドデバイスボタンの取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディです。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロージャとホルダがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定 VDE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6858アズワン品番65-7827-28
非常停止用押釦スイッチ EAO非常停止用押釦スイッチEAO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2031アズワン品番65-7834-43
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220アズワン品番65-7837-20
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760アズワン品番65-7797-40
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3763アズワン品番65-7832-62
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 2連用 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 2連用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 8コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 4コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 2コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ブラック
照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 1コ用 光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーネーム押釦B(片切)・H Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦B(片切)・HPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
3日以内出荷
グレー
フルカラーネーム押釦(B接点)・H Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(B接点)・HPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
3日以内出荷
グレー
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
100V パイロットランプ [白] エスコ100V パイロットランプ [白]エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CM-32
100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形) エスコ100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-36
300V/0.5 A パイロットランプ (電流検知型・白) エスコ300V/0.5 A パイロットランプ (電流検知型・白)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-31C
300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型/白) エスコ300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型/白)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-31
コスモシリーズ 埋込住宅用EEスイッチ手動押釦 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込住宅用EEスイッチ手動押釦Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC回路方式片切常閉型負荷容量0.05~3A
EEスイッチ 手動押釦セット Panasonic(パナソニック)EEスイッチ 手動押釦セットPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
定格8A 100V AC回路方式片切常閉型負荷容量0.6~0.8A
Jワイド印刷プレート 神保電器Jワイド印刷プレート神保電器
209税込230
1個
翌日出荷
2線式リモコンスイッチ12回路横型 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ12回路横型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
2ボタン子器 Panasonic(パナソニック)2ボタン子器Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
パーティション子器 Panasonic(パナソニック)パーティション子器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
非常用押ボタン 両切スイッチ 神保電器非常用押ボタン 両切スイッチ神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
電流(A)6電圧(V)250
パイロットランプ電流検知形 0.5A用 神保電器パイロットランプ電流検知形 0.5A用神保電器
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
電流(A)0.5電圧(V)300適合負荷(100V)1~50W、(200V)2~100Wアズワン品番64-9695-49
パイロットランプ 200V用(赤) 神保電器パイロットランプ 200V用(赤)神保電器
719税込791
1個
33日以内出荷
アズワン品番64-9628-17
押しスイッチ