4ページ目: 調光スイッチ

158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
369税込406
1台
5日以内出荷
材質プラスチック出幅(mm)11
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
材質幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティングHAS-LED/SC3-LED適合調光器DNライティング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ神保電器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
ロータリスイッチ 神保電器ロータリスイッチ神保電器
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
PiPitプラス セパAタイプ直付型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ直付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitプラス セパAタイプ埋込型 Panasonic(パナソニック)PiPitプラス セパAタイプ埋込型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitライコン スケジュール機能付 Panasonic(パナソニック)PiPitライコン スケジュール機能付Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け通信距離(m)見通し約20
タイマー子器 Panasonic(パナソニック)タイマー子器Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)シーン選択子器Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト
ライトマネージャーFx 4回路(親器) Panasonic(パナソニック)ライトマネージャーFx 4回路(親器)Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
信号線式ライコンスライド Panasonic(パナソニック)信号線式ライコンスライドPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
ライトマネージャー  接点入力子器 Panasonic(パナソニック)ライトマネージャー 接点入力子器Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
ライトマネージャー タイマー子器 Panasonic(パナソニック)ライトマネージャー タイマー子器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
シーンマネージャーG シーン選択操作器 Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーG シーン選択操作器Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
シーンマネージャーG 4ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーG 4ボタン操作器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、操作電源ON/OFF他)スイッチ数4
シーンマネージャーG 2ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーG 2ボタン操作器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)スイッチ数2
シーンマネージャーGメイン操作器8C Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGメイン操作器8CPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGメイン操作器4C Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGメイン操作器4CPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGリモコン受光ユニット Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGリモコン受光ユニットPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合リモコン操作器NK28658クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
シーンマネージャーGタイマーユニット Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGタイマーユニットPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
調光ユニットパネル8 HfX8 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8 HfX8Panasonic(パナソニック)
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8 白熱灯用X8Panasonic(パナソニック)
679,800税込747,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式 神保電器調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式神保電器
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)100
調光・調色信号線 ODELIC(オーデリック)調光・調色信号線ODELIC(オーデリック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック)調光・調色コントローラーODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
照度人感センサー付コントローラー 三菱電機照度人感センサー付コントローラー三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
消費電力(W)6質量(kg)0.3仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
調光コントローラー タイマー付 三菱電機調光コントローラー タイマー付三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
人感センサー 三菱電機人感センサー三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
調光スイッチ