244件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
フルカラー 埋込一時動作スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 埋込一時動作スイッチPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC回路方式半導体制御方式結線方式ねじなし端子
光線式ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)光線式ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)電池寿命約1年
カードスイッチ(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)カードスイッチ(ディップスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途個別・グループ制御用定格±24V消費電流(mA)信号消費電流/7
屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 オーム電機屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応オーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応節電対策や防犯用途にも活躍
用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用取扱説明書(1.63MB)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gfGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能
高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込「入」「切」表示スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込「入」「切」表示スイッチPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス用シーンリモコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
アドバンスSリンクプラス埋込SW Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス埋込SWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ワイド21埋込電子換気扇SWフィルター Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込電子換気扇SWフィルターPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ホワイト
アドバンスS埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電子換気扇/照明SWPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
マットホワイト
埋込クワイトスイッチ 20A片切 神保電器埋込クワイトスイッチ 20A片切神保電器
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300
埋込クワイトスイッチ 15A両切 神保電器埋込クワイトスイッチ 15A両切神保電器
1,698税込1,868
1個
欠品中
電流(A)15電圧(V)300
埋込クワイトスイッチ 15A 3路 神保電器埋込クワイトスイッチ 15A 3路神保電器
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300
表示灯なしスイッチ 4路 神保電器表示灯なしスイッチ 4路神保電器
999税込1,099
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-38
チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器チェック用スイッチ 高ワット用 片切神保電器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
ガイド・チェック用スイッチ 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 片切神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-31
ボリューム 2連用 ELPAボリューム 2連用ELPA
1,043税込1,147
1個
翌々日出荷
1軸2連 50kΩ Bカーブ
ボリューム 1連用 ELPAボリューム 1連用ELPA
722税込794
1個
翌々日出荷
1軸1連 50kΩ Bカーブ
20 ツマミ ELPA20 ツマミELPA
399税込439
1個
当日出荷
外形寸法:Φ20 シャフト径:Φ6mm
両切スイッチD ELPA両切スイッチDELPA
969税込1,066
1個
翌々日出荷
埋込スイッチ
片切スイッチB ELPA片切スイッチBELPA
339税込373
1個
翌々日出荷
埋込スイッチ
レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック)レンジフード用スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様20A 300V AC
音量調整用ボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)音量調整用ボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様音量調整5段階
NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ 神保電器NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ神保電器
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 神保電器電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付神保電器
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
電流(A)1.5電圧(V)100
防雨形 プラグインフォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 プラグインフォトスイッチ東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷
タイプJIS 1P 形
中間スイッチ エスコ中間スイッチエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)

電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

その他電設用スイッチ