244件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
欠品中
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットグレー消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルター Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチフィルターPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチフィルター Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチフィルターPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセットPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
スイッチひも(ゴールド) エスコスイッチひも(ゴールド)エスコ
360税込396
1個(1個)
翌日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
ゴールド全長(cm)30
コネクタ フォトスイッチ オムロンヘルスケアコネクタ フォトスイッチオムロンヘルスケア
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:- 種別:ソケット コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート PCBマウント IP / NEMA評価:- コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1411-65
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用子器Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
欠品中
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
欠品中
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用ダブル子器 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ用ダブル子器Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30RoHS指令(10物質対応)対応登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アッテネーター/コネクター用プレート ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター/コネクター用プレートユニペックス(UNI-PEX)
479税込527
1個
7日以内出荷
新金属プレート。 電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120質量(g)約22(付属ねじ含む)
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)194仕様音量切替:5段階
アドバンスSリンクプラスタッチ一括OFF Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラスタッチ一括OFFPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アドバンスSリンクプラスタッチダブルSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラスタッチダブルSWPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アドバンスSリンクプラスタッチSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラスタッチSWPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
アドバンスSリンクプラス埋込ダブルSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス埋込ダブルSWPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アドバンスSリンクプラスタッチLED調光 Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラスタッチLED調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
アドバンスリンクプラス用無線中継器 Panasonic(パナソニック)アドバンスリンクプラス用無線中継器Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式) Panasonic(パナソニック)eワイヤレスシリーズ埋込受信器(3Aタイプ・2線式)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
コスモワイドボリュームコントローラ Panasonic(パナソニック)コスモワイドボリュームコントローラPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
ワイド21照明リモコン受信SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21照明リモコン受信SW 2線式Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホワイト
ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除 Panasonic(パナソニック)ワイド21電子常時換気SW(フィルタ掃除Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ホワイト

電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

その他電設用スイッチ