244件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスS電子常時換気SWフィルター Panasonic(パナソニック)アドバンスS電子常時換気SWフィルターPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
マットホワイト
アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器 Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200
アドバンスタッチ スイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチ スイッチ用子器Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200
アドバンスタッチ スイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチ スイッチ用子器Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
マットベージュ
埋込クワイトスイッチ 20A両切 神保電器埋込クワイトスイッチ 20A両切神保電器
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300
空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換 神保電器空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換神保電器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 神保電器感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換神保電器
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チェック用スイッチ 低ワット用 4路 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 4路神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9694-59
チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器チェック用スイッチ 高ワット用 3路神保電器
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
チェック用スイッチ 4路 神保電器チェック用スイッチ 4路神保電器
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-39
ガイド用スイッチ 4路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用スイッチ 4路 (表示灯200V)神保電器
1,498税込1,648
1個
36日以内出荷
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用スイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用スイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
699税込769
1個
6日以内出荷
電流(A)15電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路神保電器
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-41
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
15A/100V [3路]スィッチオフライト エスコ15A/100V [3路]スィッチオフライトエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-15関連資料仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB) 図面(0.15MB)
15A/100V [片切]スィッチオフライト エスコ15A/100V [片切]スィッチオフライトエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-14関連資料図面(0.15MB) 仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付) エスコAC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-77
AC250V/ 7A 中間スイッチ エスコAC250V/ 7A 中間スイッチエスコ
520税込572
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA940CB-4B
300V/ 3A キャノピスイッチ エスコ300V/ 3A キャノピスイッチエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-115関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.33MB)
トイレ用遅動スイッチ 東芝ライテックトイレ用遅動スイッチ東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
付属品サポート スイッチカバー付適合プレートWDG5111(WW)、WDG5111(CW)回路方式【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)
EV充電用盗電防止スイッチ 東芝ライテックEV充電用盗電防止スイッチ東芝ライテック
1,898税込2,088
1個
74日以内出荷
付属品EVピクト表示、棒状圧着端子電源20A-300V適合プレートWDG5111(WW)
照光式スイッチ 緑 ELPA照光式スイッチ 緑ELPA
655税込721
1個
翌々日出荷
定格:AC125V 12A ネオン球使用 寿命3,000時間 カラー:グリーン
照光式スイッチ 赤 ELPA照光式スイッチ 赤ELPA
655税込721
1個
当日出荷
定格:AC125V 12A ネオン球使用 寿命3,000時間 カラー:レッド
片切カードスイッチB ELPA片切カードスイッチBELPA
459税込505
1個
翌々日出荷
カード表示スイッチ
片切オンライトスイッチB(3線) ELPA片切オンライトスイッチB(3線)ELPA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
オンライトスイッチ
片切オンライトスイッチB(2線) ELPA片切オンライトスイッチB(2線)ELPA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オンライトスイッチ
片切オフライトスイッチB ELPA片切オフライトスイッチBELPA
819税込901
1個
翌々日出荷
オフライトイッチ
3路スイッチC ELPA3路スイッチCELPA
489税込538
1個
7日以内出荷
埋込スイッチ
3路オフライトスイッチC ELPA3路オフライトスイッチCELPA
921税込1,013
1個
翌々日出荷
オフライトイッチ
埋込スイッチ オーム電機埋込スイッチオーム電機
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
コスモシリーズ 絶縁枠組合せスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 絶縁枠組合せスイッチPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)ワイヤレススイッチ(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
オフホワイト定格DC3V(単4電池2本使用)回路数1回路用
露出型セレクタスイッチ(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)露出型セレクタスイッチ(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
パターングループ設定スイッチ(コスモシリーズワイド21形) Panasonic(パナソニック)パターングループ設定スイッチ(コスモシリーズワイド21形)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷
仕様保護カバー付・コスモ形・ホワイト定格信号消費電流5mA配線方式2線無極性配線方式
パターングループ設定スイッチ Panasonic(パナソニック)パターングループ設定スイッチPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
仕様フルカラー形・保護カバー付定格信号消費電流5mA配線方式2線無極性配線方式
NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット神保電器
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。
種別スイッチ種類個別スイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ 神保電器NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ神保電器
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1
NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式 神保電器NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式神保電器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1
NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー 神保電器NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー神保電器
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
種別マップホルダー入数(個)1

電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

その他電設用スイッチ