245件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ 神保電器NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ神保電器
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1
NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式 神保電器NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式神保電器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1
NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー 神保電器NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー神保電器
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
種別マップホルダー入数(個)1
NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット神保電器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット神保電器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、個別スイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット神保電器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、パターンスイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット神保電器
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート 神保電器NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー用プレート神保電器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別マップホルダー用プレート入数(個)1
コスモワイドファンコイル用SW200V Panasonic(パナソニック)コスモワイドファンコイル用SW200VPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ホワイト
埋込クワイトスイッチ 15A片切 神保電器埋込クワイトスイッチ 15A片切神保電器
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
電子式遅れスイッチ(30秒固定) 神保電器電子式遅れスイッチ(30秒固定)神保電器
58,980税込64,878
1箱(10個)
6日以内出荷
埋込クワイトスイッチ 20A 4路 神保電器埋込クワイトスイッチ 20A 4路神保電器
2,798税込3,078
1個
33日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300
埋込クワイトスイッチ 20A  3路 神保電器埋込クワイトスイッチ 20A 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300
埋込クワイトスイッチ 15A 4路 神保電器埋込クワイトスイッチ 15A 4路神保電器
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形 神保電器電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形神保電器
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 神保電器電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付神保電器
7,698税込8,468
1個
23日以内出荷
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 3路ガイドスイッチ付 神保電器電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 3路ガイドスイッチ付神保電器
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
電流(A)1.5電圧(V)100
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ 神保電器常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ神保電器
6,398税込7,038
1個
48日以内出荷
シックハウス対策等の住宅性能確保のため、常時換気設備のフィルターの性能低下を防ぐ必要があります。『お知らせスイッチ』は常時換気システムの主電源スイッチに、フィルター清掃の時期をお知らせする機能を付けました。
電流(A)1.5電圧(V)100
空調機器用ロータリスイッチ 3段切換 神保電器空調機器用ロータリスイッチ 3段切換神保電器
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300
レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 神保電器レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換神保電器
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 4路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 4路神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 3路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9627-65
チェック用オーロラマークスイッチ 4路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 4路神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
電流(A)4電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯200V) 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯200V)神保電器
739税込813
1個
33日以内出荷
電流(A)15電圧(V)200
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路神保電器
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
電流(A)4電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
619税込681
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切神保電器
499税込549
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 (表示灯200V)神保電器
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
739税込813
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路神保電器
619税込681
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-64
ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
539税込593
1個
33日以内出荷
電流(A)15電圧(V)200
ガイドスイッチ用コンデンサ 神保電器ガイドスイッチ用コンデンサ神保電器
889税込978
1個
33日以内出荷
ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
電流(A)4電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 (表示灯200V)神保電器
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
電流(A)0.5電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V)神保電器
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
電流(A)12電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 (表示灯200V)神保電器
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
電流(A)12電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 4路 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 4路 (表示灯200V)神保電器
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
電流(A)4電圧(V)200

電設用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

その他電設用スイッチ