絞り込み
プレート形状

1連2コ用(1)

2連4コ用(2コ+2コ用)(1)
材質
- アルミ(9)
- ステンレス(8)
- 樹脂(8)
ブランド
- アメリカン電機
- Panasonic(パナソニック)(460)
- 神保電器(197)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(36)
- 明工社(36)
- 東芝ライテック(26)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- オーム電機(20)
- ELPA(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- パナソニック電工(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「プレート形状」から絞り込む

1連2コ用(1)

2連4コ用(2コ+2コ用)(1)

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用
アメリカン電機(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から9日以内出荷プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
埋込USB給電用コンセント用プレート 新金属製
アメリカン電機¥499税込¥5491個5日以内出荷1ヶ口の埋込USBコンセント(A100W, A100SB)を設置する際に最適な、1ヶ口の専用プレートです。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。質量(g)30備考プレートねじ付難燃性UL94 V-0
埋込USB給電用コンセント用プレート 新金属製
アメリカン電機¥499税込¥5491個5日以内出荷2ヶ口の埋込USBコンセント(A200W, A200B, A210W, A210G)を設置する際に最適な、3ヶ口の専用プレートです。(A200W, A200Bを設置する際には、開いたスペースにブランクチップをご利用ください)。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。質量(g)26備考プレートねじ付難燃性UL94 V-0
埋込USB給電用コンセント用取付枠
アメリカン電機¥119税込¥1311個5日以内出荷各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。材質樹脂質量(g)12
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
アメリカン電機¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用