絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(26)
  • 神保電器(25)
  • アメリカン電機(14)
  • 明工社(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • パナソニック電工(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴プレート(カギなし) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(カギなし)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)クリームグレー
防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
フルカラーガードプレート(カギ付) Panasonic(パナソニック)フルカラーガードプレート(カギ付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
フルカラー金属防滴プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー金属防滴プレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート金属防滴プレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃
フルカラー薄型金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)スマート防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
フルカラー金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形幅(mm)60高さ(mm)90奥行(mm)30.5
スマート小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)スマート小形防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防滴プレート(金属製) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(金属製)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様取付枠付メタリックグレー
スマート防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)スマート防雨引込カバー(露出取付形)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガードプレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック)ガードプレート(樹脂製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリームグレー
防滴プレート(樹脂製) Panasonic(パナソニック)防滴プレート(樹脂製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付枠付クリームグレープレート防滴プレート開口角(°)165(最大)
防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
欠品中
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー耐熱温度(℃)70(1時間放置)使用周囲温度(℃)-10~40使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)防水性JIS C 0920 IPX3適合
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(3コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨スイッチプレート Panasonic(パナソニック)防雨スイッチプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
クリームグレータイプ1連用プレート防雨スイッチプレート
ガードプレート(金属製) Panasonic(パナソニック)ガードプレート(金属製)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メタリックグレー
ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)ワイド21防雨SWガードプレート(1連用・簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラウン
ダブルコンセントプレート Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントプレートPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(1コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨薄型コンセントプレート(1コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(1コ用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

防水プレート