カテゴリ: 防水プレートブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
防滴プレート(カギなし) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
用途 防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) 色 クリームグレー
防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック) (16件のレビュー) 当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様 防水性能:JIS C 0920 耐熱性 80℃±3℃(1時間)
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途 TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様 露出取付形 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 奥行(mm) 30.5
防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 色 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃) 70(1時間放置) 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性 JIS C 0920 IPX3適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:スイッチ 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:スイッチ 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき) 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂 色 グレージュ 耐熱性 80℃±3℃ 1時間 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 保証期間 お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間 使用場所 屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント 防水性 JISC0902(IPX3)に適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
防雨薄型コンセントプレート(1コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
『コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります コンセント/スイッチ/プレート の新着商品 ページ: 1/ 3