2ページ目: 防水プレート

122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅型露出ボックス2連用 神保電器浅型露出ボックス2連用神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
ML防滴プレート ダブルコンセント用 明工社ML防滴プレート ダブルコンセント用明工社
1,798税込1,978
1個
欠品中
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状ダブルコンセント用
[3個用] 防滴プレート (鍵付・メタル製) エスコ[3個用] 防滴プレート (鍵付・メタル製)エスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-723
引込カバー(防雨形) 東芝ライテック引込カバー(防雨形)東芝ライテック
879税込967
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
タイプ防雨型(IPX3)
ロック付金属防滴プレート 東芝ライテックロック付金属防滴プレート東芝ライテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品絶縁サポート
防水シーロックプレート小丸穴 アメリカン電機防水シーロックプレート小丸穴アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
W501用  防水丸蓋 アメリカン電機W501用 防水丸蓋アメリカン電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機防じん・防水形シーロックプレートアメリカン電機
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製) エスコ防滴プレート (コンセント2コ用/メタル製)エスコ
2,650税込2,915
1個
欠品中
防滴プレート(コンセント2個用)。取付枠付き。サイズ:75×132×10.8(T)mm(※厚み(T)は、取付枠裏面からの寸法)。
材質アルミダイカスト防塵・防滴IPX3
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
デザインジョイントボックス パナソニック電工デザインジョイントボックスパナソニック電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MLキー付防滴プレート ダブルコンセント用 明工社MLキー付防滴プレート ダブルコンセント用明工社
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー付RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状ダブルコンセント用
防滴プレート 3個用 神保電器防滴プレート 3個用神保電器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質樹脂製アズワン品番64-9697-33
防滴プレート 1個用 神保電器防滴プレート 1個用神保電器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質樹脂製アズワン品番64-9697-31
60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト) エスコ60x 90x32mm 防水型引込みカバー(ミルキーホワイト)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HX-2
[1個用] 防滴プレート (鍵付・メタル製) エスコ[1個用] 防滴プレート (鍵付・メタル製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-721
防水シーロックプレート 角穴 アメリカン電機防水シーロックプレート 角穴アメリカン電機
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
防雨入線カバー ELPA防雨入線カバーELPA
989税込1,088
1個
当日出荷
電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。 コード押え付
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機防じん・防水形シーロックプレートアメリカン電機
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から5日以内出荷
平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
防滴プレート(SF-115-0用) 神保電器防滴プレート(SF-115-0用)神保電器
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
鍵付セキュリティカバー 神保電器鍵付セキュリティカバー神保電器
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
関連資料(0.08MB)
浅型露出ボックス 神保電器浅型露出ボックス神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
極浅型露出ボックス 神保電器極浅型露出ボックス神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)関連資料(0.09MB)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
引込カバー 神保電器引込カバー神保電器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
関連資料(0.12MB)
平塗白カバー 2口取付ボス付 神保電器平塗白カバー 2口取付ボス付神保電器
619税込681
1個
翌々日出荷
関連資料(0.06MB)
平塗白カバー 1口取付ボス付 神保電器平塗白カバー 1口取付ボス付神保電器
619税込681
1個
翌々日出荷
関連資料(0.06MB)
入線カバー 神保電器入線カバー神保電器
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
関連資料(0.13MB)
ジョイントボックス3個穴 神保電器ジョイントボックス3個穴神保電器
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
関連資料(0.12MB)
ジョイントボックス1個穴 神保電器ジョイントボックス1個穴神保電器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(1コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨シート(ケーブル用) 未来工業防雨シート(ケーブル用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂
防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラウン
MLキー付防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5 明工社MLキー付防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー付径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ML防滴プレート角形コンセント用 明工社ML防滴プレート角形コンセント用明工社
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状角形コンセント用
防滴プレート コンセント用 Φ41.5 アルミダイキャスト製 神保電器防滴プレート コンセント用 Φ41.5 アルミダイキャスト製神保電器
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
防滴プレート キー付き3個用 神保電器防滴プレート キー付き3個用神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質樹脂製アズワン品番64-9692-40

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

防水プレート