28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート固定型シルバー丸型Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類固定型直径(Φmm)110付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
フロアプレートシルバー丸型 Panasonic(パナソニック)フロアプレートシルバー丸型Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート未来工業(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
フロアプレート用ベースねじ Panasonic(パナソニック)フロアプレート用ベースねじPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フロアプレート自在型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート自在型シルバー丸型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
シルバー丸型種類自在型
フラット型フロアコンフロアプレート Panasonic(パナソニック)フラット型フロアコンフロアプレートPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチフロアコン プレート Panasonic(パナソニック)マルチフロアコン プレートPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
フロアープレート 未来工業フロアープレート未来工業
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック
フロアプレート固定型シルバー角型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート固定型シルバー角型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本シルバー角型種類固定型ねじの呼びC39
フロアコン用プレートブロック Panasonic(パナソニック)フロアコン用プレートブロックPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様種類2コ用
TSK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TSK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
住宅用フロアコンラウンド(弱電用ブランク1コ口取付枠付) Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド(弱電用ブランク1コ口取付枠付)Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク種別1コ口(取付枠付)
マルチフロアコンS プレート Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS プレートPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
フロアプレートゴールドC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートゴールドC39TERADA(寺田電機製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TMK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線管工事用インナーコンセント2型 プレートセット Panasonic(パナソニック)電線管工事用インナーコンセント2型 プレートセットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
欠品中
適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
フロアベース Panasonic(パナソニック)フロアベースPanasonic(パナソニック)
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フロアプレート自在型用材質鋼鉄製付属品保護用キャップ付
床埋設フラット型インナーコンセント フロアープレート Panasonic(パナソニック)床埋設フラット型インナーコンセント フロアープレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
フリーアクセスフロア用取付プレート Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用取付プレートPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具材質鋼板製ねじピッチ(mm)59
住宅用フロアコンラウンド厚床対応 Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド厚床対応Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
住宅用フロアコンラウンドフロアプレート Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンドフロアプレートPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フロアプレートの補修交換用です。
電線管工事用インナーコンセント1型 プレートセット Panasonic(パナソニック)電線管工事用インナーコンセント1型 プレートセットPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質樹脂製適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
フロアコン プレートシート テレビ・電話・情報・電源共用 Panasonic(パナソニック)フロアコン プレートシート テレビ・電話・情報・電源共用Panasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷
用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用・電話・情報電源共用種類1コ用板厚t(mm)2
フロアベース TERADA(寺田電機製作所)フロアベースTERADA(寺田電機製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
フロアプレートシルバーC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートシルバーC39TERADA(寺田電機製作所)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
住宅用フロアコンスクエアフロアプレート Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンスクエアフロアプレートPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
フロアコンラウンドSフロアプレート Panasonic(パナソニック)フロアコンラウンドSフロアプレートPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷

コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります

フロアプレート