マルチフロアコン プレートPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
フロアプレート固定型シルバー角型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本色シルバー型角型種類固定型ねじの呼びC39
マルチフロアコンS プレートPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
電線管工事用インナーコンセント2型 プレートセットPanasonic(パナソニック)欠品中
適合(エクステンダーセット)DUN2100(ボックスセット)DUN2000セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
フロアベースPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
用途フロアプレート自在型用材質鋼鉄製付属品保護用キャップ付
電線管工事用インナーコンセント1型 プレートセットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質樹脂製適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
『コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセントプレート の新着商品
ページ: 1/ 3