288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップカバーロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タップカバーロングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
見た目スッキリ!ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!スリムだから、どこでも置きやすい!カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W385×H100×D110本体質量(g)216
タップカバーショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タップカバーショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
見た目スッキリ!ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!スリムだから、どこでも置きやすい!カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W274×H100×D84本体質量(g)148
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
ブランクチップ アメリカン電機ブランクチップアメリカン電機
95税込105
1個
6日以内出荷
3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
材質樹脂質量(g)4難燃性UL94 V-0
薄型回転式コード巻き スマイルキッズ薄型回転式コード巻きスマイルキッズ(1件のレビュー)
359税込395
1個
7日以内出荷
ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
通線カバー エスコ通線カバーエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
寸法(mm)42.4×26.5×110(H)適合線材(mm)Φ10 (ディスプレイ用コード・ディスプレイ電源コード・同軸ケーブルなど)関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.38MB)
J・WIDE ブランクチップ 神保電器J・WIDE ブランクチップ神保電器
98税込108
1枚
翌日出荷から11日以内出荷
しっかりコード巻き スマイルキッズしっかりコード巻きスマイルキッズ
279税込307
1個
3日以内出荷
ごちゃつくコードをすっきり収納しスムーズに配線します。 内蔵リールにコードを使いやすい長さに調整して巻き付け、 その後カバーを被せてしっかりととめてください。
材質ポリプロピレンブルー質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×100
コードクリップ スマイルキッズコードクリップスマイルキッズ
269税込296
1パック(6個)
当日出荷
じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。
付属品粘着シート6枚(1シート)材質ポリプロピレンベージュ質量(g)2×6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×11
ハローキティコンセントカバー スマイルキッズハローキティコンセントカバースマイルキッズ
659税込725
1パック(4個)
3日以内出荷
壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 キティちゃんがお部屋のアクセントになります。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。
材質ABS樹脂質量(g)約7(計4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハローキティ)25×22×21、(リボン)35×20×21
L型セーフティプラグコンビ スマイルキッズL型セーフティプラグコンビスマイルキッズ
379税込417
1パック(4個)
4日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン質量(g)(プラグ用ピック)2、(コンセントカバー)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)36×25×10、(コンセントカバー)25×18×21
セーフティプラグコンビ大2個組 スマイルキッズセーフティプラグコンビ大2個組スマイルキッズ
319税込351
1パック(4個)
3日以内出荷
長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
いぬのコンセントカバー2個組B スマイルキッズいぬのコンセントカバー2個組Bスマイルキッズ
379税込417
1パック(4個)
3日以内出荷
コンセントをホコリから守ります。 トラッキング火災の防止に。 かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm材質(コンセントキャップ)PP樹脂材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム質量(g)(上用)約8、(下用)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40) マサル工業40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)マサル工業
969税込1,066
1個
3日以内出荷
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。材質ポリエチレングレー質量(g)34.3タイプパッカー40寸法L(mm)111寸法H(mm)56.5寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
B自在バンド用保護カバー(Bパッカー) マサル工業B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)マサル工業
639税込703
1個
3日以内出荷
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。材質ポリエチレングレー質量(g)50タイプBパッカー寸法L(mm)95寸法H(mm)53寸法W(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクプレート 2連用 神保電器ブランクプレート 2連用神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷
トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』 LILIEL(リリエル)トイレ内コンセント用セキュリティカバー『まもれーる・トイレくん』LILIEL(リリエル)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。 ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付材質ABS樹脂
絶縁カバー 30A アメリカン電機絶縁カバー 30Aアメリカン電機
339税込373
1個
5日以内出荷
リファインコンセント用フル端子防塵カバー Panasonic(パナソニック)リファインコンセント用フル端子防塵カバーPanasonic(パナソニック)
889税込978
1袋(20個)
当日出荷
適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317ミルキーホワイト
フルカラー 穴防気カバー Panasonic(パナソニック)フルカラー 穴防気カバーPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様スイッチ15A 125Vコンセント用
フルカラー ブランクチップ Panasonic(パナソニック)フルカラー ブランクチップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(mm)44×22.7×11
まもれーる・スリムくん用 TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・スリムくん用TERADA(寺田電機製作所)
339税込373
1個
59日以内出荷
OAタップ用ブランクチップ 明工社OAタップ用ブランクチップ明工社
68税込75
1個
当日出荷
通線チップ(ブッシング付)(グレー) Panasonic(パナソニック)通線チップ(ブッシング付)(グレー)Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
グレー
保護カバー 1連用 神保電器保護カバー 1連用神保電器
149税込164
1個
4日以内出荷
気密パッキン ライトコントロール+スイッチ1個用 神保電器気密パッキン ライトコントロール+スイッチ1個用神保電器
129税込142
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
気密パッキン スイッチ用 3連9個 神保電器気密パッキン スイッチ用 3連9個神保電器
199税込219
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレンフォーム
気密パッキン コンセント用 1口用 神保電器気密パッキン コンセント用 1口用神保電器(1件のレビュー)
66税込73
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレンフォームアズワン品番64-9693-89
コンセントキャップ フソー化成コンセントキャップフソー化成
119税込131
1袋(4個)
5日以内出荷
使用しないコンセントくちに装着することでカジノ原因となる埃の侵入を防止。 子どものいたずらによる感電防止。 抜け止め機能付コンセントにも使用可能。
寸法A(mm)15.2寸法B(mm)25寸法C(mm)17.6
テレホンチップ 神保電器テレホンチップ神保電器
659税込725
1箱(10個)
翌日出荷
Jワイド ネームカード 神保電器Jワイド ネームカード神保電器
319税込351
1個ほか
翌日出荷
4連マイルドパッキン 神保電器4連マイルドパッキン神保電器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)厚さ(mm)1.5全幅(mm)213全高(mm)125対応4連用取付穴径(Φmm)3有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)190×90取付穴ピッチ(mm)【横】46【縦】101関連資料(0.97MB)
3連マイルドパッキン 神保電器3連マイルドパッキン神保電器
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)厚さ(mm)1.5全幅(mm)167全高(mm)125対応3連用取付穴径(Φmm)3有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)144×90取付穴ピッチ(mm)【横】46【縦】101関連資料(0.94MB)
SSケーブル防護カバー ヨツギSSケーブル防護カバーヨツギ
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機
279税込307
1個
5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
169税込186
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機BNノズル(ベークノズル)アメリカン電機
349税込384
1個
5日以内出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
559税込615
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
防水形リフトカバープレート アメリカン電機防水形リフトカバープレートアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
BNキャップ アメリカン電機BNキャップアメリカン電機
429税込472
1個
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン質量(g)22.9難燃性UL94 V-2

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具カバー・キャップ