2ページ目: 通信・映像関連

126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スピーカーターミナル ゴールド GB[制御機器]スピーカーターミナル ゴールドGB[制御機器]
569税込626
1個
6日以内出荷
電話線チップ(多回線兼用)(20コ入) Panasonic(パナソニック)電話線チップ(多回線兼用)(20コ入)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1箱(20個)
4日以内出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入 Panasonic(パナソニック)テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1箱(20個)
3日以内出荷
ミルキーホワイトタイプ大穴タイプΦ16
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13SAMTEC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具シリーズCAT-HT-281-2430-13使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13SAMTEC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
12mmコイン電池ホルダ SPARKFUN12mmコイン電池ホルダSPARKFUN
249税込274
1個
7日以内出荷
電源分離型利得切替式UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式UHFブースタサン電子
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33
電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタサン電子
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-72
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-73
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポートBLACK BOX
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポートBLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOXCAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOXCAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポートBLACK BOX
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコUHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-70インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
UHF卓上ブースター エスコUHF卓上ブースターエスコ
10,300税込11,330
1個
8日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
アンテナ デジタル放送対応 エスコアンテナ デジタル放送対応エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアズワン品番64-2283-62アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
屋根馬 540mm エスコ屋根馬 540mmエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-58
UHF電源分離型ブースター エスコUHF電源分離型ブースターエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-17RoHS指令(10物質対応)対応
UHFブースター エスコUHFブースターエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-18RoHS指令(10物質対応)対応
混合器(屋外用 UHF) エスコ混合器(屋外用 UHF)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mmアズワン品番65-2255-97
混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF) エスコ混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mmアズワン品番65-2255-96
屋外用オールチャンネル対応4分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応4分配器エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2256-01RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応3分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応3分配器エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2255-99RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応2分配器エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2255-98RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポート用1GスイッチHUB Panasonic(パナソニック)マルチポート用1GスイッチHUBPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
UHF・CS・BS卓上ブースター エスコUHF・CS・BS卓上ブースターエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)アズワン品番64-2283-67標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本) エスコΦ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本)エスコ
3,350税込3,685
1袋(4袋)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ2×670アズワン品番64-2283-65
AVセレクター エスコAVセレクターエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
寸法(mm)186×115×43(H)
支線固定くぎ(4本入) エスコ支線固定くぎ(4本入)エスコ
1,610税込1,771
1袋(4袋)
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)Φ6×110アズワン品番64-2283-64
Φ62x91mm インシュレーターバンド(3個入) エスコΦ62x91mm インシュレーターバンド(3個入)エスコ
580税込638
1袋(3袋)
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)Φ62×91アズワン品番64-2283-63
325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式) エスコ325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-61
190x235mm アンテナ用サイドベース エスコ190x235mm アンテナ用サイドベースエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×190適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-60
160x165mm アンテナ用サイドベース エスコ160x165mm アンテナ用サイドベースエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160適合パイプ径(Φmm)25以下アズワン品番64-2283-59

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

通信・映像関連