3ページ目: 通信・映像関連

特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160x165mm アンテナ用サイドベース エスコ160x165mm アンテナ用サイドベースエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160適合パイプ径(Φmm)25以下アズワン品番64-2283-59
60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38アズワン品番64-2283-57適合壁厚(mm)60~300
マスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定) エスコマスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質スチール適合パイプ径(Φmm)25~32アズワン品番64-2283-55
[首ふり機能]テレビコンセント端末型 エスコ[首ふり機能]テレビコンセント端末型エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様入力-TV端子間電流通過型:最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
Φ 14mm テレホンガイド エスコΦ 14mm テレホンガイドエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
穴径(Φmm)14関連資料図面(0.13MB)
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
穴径(Φmm)9.5関連資料図面(0.12MB)
MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
フル2線LED照明・蛍光灯調光TU Panasonic(パナソニック)フル2線LED照明・蛍光灯調光TUPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
用途分電盤用定格電圧(V)AC100設定方式(アドレス)光アドレス設定式回路数出力回路数:1回路
オールチャンネル対応(4分配器) エスコオールチャンネル対応(4分配器)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
オールチャンネル対応(3分配器) エスコオールチャンネル対応(3分配器)エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
オールチャンネル対応(2分配器) エスコオールチャンネル対応(2分配器)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
仕様屋内用グリーン購入法適合
アドバンスS埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
セラミックホワイトインピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
分配器 Abaniact(アバニアクト)分配器Abaniact(アバニアクト)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
用途TV分配器
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
テレホンチップ Φ9用 神保電器テレホンチップ Φ9用神保電器
64税込70
1個
翌日出荷
テレホンチップ Φ16用 神保電器テレホンチップ Φ16用神保電器(1件のレビュー)
52税込57特価
1個
当日出荷
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット PANDUIT(パンドウイット)12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケットPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
24mm 電話専用ノズルチップ[10個] エスコ24mm 電話専用ノズルチップ[10個]エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-7関連資料仕様(0.13MB) 図面(0.11MB)
Φ9・16mm 電話線チップ エスコΦ9・16mm 電話線チップエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-207
Φ14mm テレホンガイド エスコΦ14mm テレホンガイドエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-206
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-205
ブランクチップ ELPAブランクチップELPA
119税込131
1個
翌々日出荷
カバー用
ノズルチップ ELPAノズルチップELPA
119税込131
1個
翌々日出荷
テレフォン用
ジョイントボックス・モジュラ取付台 Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス・モジュラ取付台Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
材質鋼板製シルバー
情報モジュラジャック露出用カラーチップ Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック露出用カラーチップPanasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
極数8極8心
光コンセント用クイックプラグ Panasonic(パナソニック)光コンセント用クイックプラグPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
LAN用モジュラコード(CAT5E) Panasonic(パナソニック)LAN用モジュラコード(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1本
4日以内出荷
グレー極数8極8心コード長さ(cm)20
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様24ポート全長(mm)483
ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シリーズCAt.6
ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
タイプLANケーブル4対
ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ インチキャビネットラック用トラフPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SPCC(t=1.6)
E's WIDEシリーズ 通信チップ 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 通信チップ東芝ライテック
239税込263
1個
3日以内出荷
用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部ニューホワイト線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
E's WIDEシリーズ テレホンチップ 東芝ライテックE's WIDEシリーズ テレホンチップ東芝ライテック
59税込65
1個
翌日出荷
ニューホワイト
RS PRO パッチパネル RS PRORS PRO パッチパネルRS PRO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル RS PRORS PRO パッチパネルRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 20ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル RS PRORS PRO パッチパネルRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチパネル RS PRORS PRO パッチパネルRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12 SAMTECSamtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12SAMTEC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
テレホンガイド チョコ Panasonic(パナソニック)テレホンガイド チョコPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷
テレホンチップ丸穴Φ9用 神保電器テレホンチップ丸穴Φ9用神保電器
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

通信・映像関連