絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 神保電器(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フル2線 小形パターン・グループ設定器 Panasonic(パナソニック)フル2線 小形パターン・グループ設定器Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー制御用T/U(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)リレー制御用T/U(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)定格入力電圧(V)AC24定格出力1.5A AC24V
調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)調光インターフェースユニットPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
ノイズフィルタトランス Panasonic(パナソニック)ノイズフィルタトランスPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
定格入力AC100V 出力AC100V 36VA結線方式押締端子式
天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
タイプ天井用・フル端子ジョイント形定格入力:±24V、消費:3mA
DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
32日以内出荷
入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
増幅器(分電盤用) Panasonic(パナソニック)増幅器(分電盤用)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
定格AC100V~242V定格消費電力(W)25W配線方式2線無極性配線方式
T/U付6Aリレーユニット(器具内蔵用)(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)T/U付6Aリレーユニット(器具内蔵用)(ディップスイッチ設定式)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
T/U付6A埋込リレーユニット(壁面用)(光アドレス設定式) Panasonic(パナソニック)T/U付6A埋込リレーユニット(壁面用)(光アドレス設定式)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
定格信号消費電流2.3mA、主回路側AC300V 6A
LS/PD信号インターフェイスPLus Panasonic(パナソニック)LS/PD信号インターフェイスPLusPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×134.7定格電圧(V)AC100~242
PD/調光信号変換インターフェイス Panasonic(パナソニック)PD/調光信号変換インターフェイスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
通信補助器 直付型 Panasonic(パナソニック)通信補助器 直付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)100~242制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
無線/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)無線/PWM信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
通信補助器 埋込型 Panasonic(パナソニック)通信補助器 埋込型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧100V~242V制御方式無線通信(920MHz帯)通信距離(m)見通し約20
通信補助器 Panasonic(パナソニック)通信補助器Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)制御方式無線通信(920MHz帯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30通信距離(m)見通し約20
信号変換インターフェース・信号線式LR用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・信号線式LR用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号変換インターフェース・アレンジ調色用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・アレンジ調色用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数32台
信号変換インターフェース・ON/OFF用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・ON/OFF用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
信号変換インターフェース信号線式LED用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース信号線式LED用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
信号変換インターフェース・LED用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・LED用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
信号変換インターフェース・LED電球用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・LED電球用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
コントローラM Panasonic(パナソニック)コントローラMPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8質量(kg)1取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120入力電源(V)AC100 50/60Hz
安定化ボックス Panasonic(パナソニック)安定化ボックスPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
仕様100V配線ダクト用消費電力(W)7以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×97×35

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具電子機器